Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norma Normafix® BSL Type 510 Befestigungsschelle schraubbar 05108980104 Bündel-Ø-Bereich 4mm (m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S984941
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     05108980104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Features:

Befestigungsschelle
schraubbar
Bündel-Ø-Bereich 4 mm (max)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
18 mm
Breite:
10 mm
Herst.-Teilenr.:
05108980104
Typ:
Normafix® BSL Type 510
Halogenfrei:
Nein
Befestigungsart:
schraubbar
Bündel-Ø (max.):
4 mm
Material:
Stahl verzinkt
Produkt-Art:
Befestigungsschelle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0649*
€ 0,0953*
10
€ 6,90*
ab € 0,0813*
€ 0,1405*
5 Tage
unbekannt
100
€ 23,50*
ab € 0,10579*
€ 0,15179*
1 Tag
3631
1
€ 5,90*
ab € 0,2047*
€ 0,3447*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.