Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsschlaufe BSL 510, für Rohr Ø 4 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu Führungsschlaufe BSL 510, für Rohr Ø 4 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Führungsschlaufe BSL 510, für Rohr Ø 4 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu Führungsschlaufe BSL 510, für Rohr Ø 4 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103368215
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     05108980104;L
EAN/GTIN:
     4043171241267
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Führungsschlaufe BSL 510, für Rohr Ø 4 mm, Stahl verzinkt

Einlagige Befestigungsschelle nach DIN 72571

Weitere Informationen:
Type:
Befestigungsschelle Typ 510
Material:
Stahl
Länge:
18
für ø:
4 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausführung:
für 1 Leitung
s:
1 mm
d:
4,8 mm
I:
9
b:
10 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0645*
€ 0,0959*
4 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 23,50*
ab € 0,10579*
€ 0,15179*
Lager 3145
3631
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2047*
€ 0,3547*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,55*
1 Tag
1331
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3547*
€ 0,42209
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2847*
€ 0,33879
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2547*
€ 0,30309
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2447*
€ 0,29119
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2047*
€ 0,24359
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.