Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 167450047 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.60mm 75Ω 90 dB Weiß 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S949301
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     167450047
EAN/GTIN:
     4008224511759
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel

Features:
Starrer Innenleiter
50 Meter
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
167450047
Typ:
167450047
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Dämpfung:
90 dB
Innenleiter-Ø:
1.1 mm
Außen-Ø:
6.60 mm
Impedanz:
75 Ω
Besonderheiten:
Geschirmt + Folienschirm + Geflechtschirm
Herstellerfarbe:
Weiß
Schirmungsmaß größer als:
90 dB
Isolationsmaterial:
PVC
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coaxialkabel 50m, coax kabel, koaxialinstallationskabel 75 ohm, Kopp, Satellitenkabel, Koaxkabel, Kabel für TV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,7038* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,47*
€ 133,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,44*
€ 131,42
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 109,38*
€ 130,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,57*
€ 122,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,18*
€ 115,64
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,19*
€ 101,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.