| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S941441 Herst.-Nr.: 38700 EAN/GTIN: 4003482387009 |
| |
|
| | |
| Die kompakte Größe lässt sich optimal bei nur spärlich vorhandenem Platz an nahezu jede Hauswand anbringen. Aufgrund der komprimierten Form müssen Sie jedoch keine Kompromisse bei der Optik machen. Das schlanke Design kommt in dieser Ausführung besonders gut zur Geltung. Das praktische Kippdach passt sich der Form ideal an und schützt des Weiteren den Inhalt vor Nässe.
Erhältlich ist der kleine BURG-WÄCHTER Briefkasten Capri 813 in den Farben Weiß und Anthrazit.
Beachten Sie, dass die Einwurf-Öffnung dieses Modells im Format DIN B5 vorliegt und bestimmte Briefumschlag-Größen womöglich nicht mehr problemlos eingeworfen werden können. Die Stahlkonstruktion des Capri ist vollflächig, schützend verzinkt und hochwertig beschichtet, damit er noch lange Ihre Hauswand zieren kann.
Pflege-Tipp: Reinigen Sie Ihren Briekasten regelmäßig mit einem feuchten, sauberen Tuch. Features: Vollflächig verzinkt Hochwertig beschichtet Mit Kippdach Lieferumfang: 1 BURG-WÄCHTER Postkasten Capri 813 W, 2 Schlüssel, Abstandshalter und Befestigungsmaterial Weitere Informationen: | | Tiefe: | 80 mm | Höhe: | 304 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 215 mm | Montageart: | Wand | Material: | Stahlblech | Herstellerfarbe: | Weiß | Schloss-Typ: | Schlüsselschloss | Produkt-Art: | Briefkasten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: briefkasten, Burg Wächter, CAPRI 813 W, Diebstahlsicherung, Safe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,10* | € 26,71* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,10* | € 26,76* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,64* | € 28,68* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 22,01* | € 30,07* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 22,13* | € 30,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|