Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten Capri 813 W H308xB215xT80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten Capri 813 W H308xB215xT80mm
Briefkasten Capri 813 W H308xB215xT80mm
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1554539
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     CAPRI 813 W
EAN/GTIN:
     4003482387009
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
burgwächter weiß briefkasten
briefkasten burg wächter
Der kompakte Briefkasten Capri im modernen Design Die kompakte Größe vom Stahl-Briefkasten Capri lässt sich optimal bei nur wenig vorhandenem Platz an nahezu jede Hauswand anbringen. Aufgrund der komprimierten Form müssen Sie jedoch keine Kompromisse bei der Optik machen. Das schlanke Design kommt in dieser Ausführung besonders gut zur Geltung. Das praktische Kippdach passt sich der Form ideal an und schützt des Weiteren den Inhalt vor Nässe. Erhältlich ist der Briefkasten Capri in den Farben Weiß und Anthrazit. Stahl-Briefkasten Capri · vollflächig verzinkt und beschichtet Beachten Sie · dass die Einwurf-Öffnung dieses Modells im Format DIN B5 vorliegt und bestimmte Briefumschlag-Größen womöglich nicht mehr problemlos eingeworfen werden können. Die Stahlkonstruktion Modells ist vollflächig · schützend verzinkt und hochwertig beschichtet · damit er noch lange Ihre Hauswand zieren kann. Pflege-Tipp: Reinigen Sie Ihren Briekasten regelmäßig mit einem feuchten · sauberen Tuch. Empfohlene Briefkasten-Montage BURG-WÄCHTER empfiehlt: Der Briefkasten sollte nicht der permanenten · direkten Witterung ausgesetzt sein. Für eine optimale Langlebigkeit Ihres Briefkastens raten wir die Montage an einem witterungsgeschützten Ort.Weitere technische Eigenschaften:· Einwurf Breite mm: 176,00mm· Einwurf Höhe mm: 30,00mm· Klasse: Briefkästen· Korrosionsbeständigkeit: hohe Korrosionsbeständigkeit· Produkt Nettogewicht: 1,204kg· Verpackungseinheit: 1,00St.
Weitere Informationen:
Höhe:
215,00 mm
Breite:
304,00 mm
Tiefe:
80,00 mm
Typ:
Hochformat
Marke:
BURG-WÄCHTER
Material:
Stahl
Einwurf:
B5 mm
Weitere Suchbegriffe: briefkasten, Briefkästen, 8000428331
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,10*
€ 26,71*
€ 4,00*
ab € 18,10*
€ 26,76*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 20,64*
€ 28,68*
€ 4,95*
ab € 22,01*
€ 30,07*
€ 4,95*
ab € 22,13*
€ 30,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.