Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InterBär 8011-004.01 Schnur-SERIENschalter Schwarz 1 x Aus/Ein 2A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S93664
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8011-004.01
EAN/GTIN:
     4064161263243
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Schnurschalter
Serienschalter
serienschalter schwarz
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
37 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
105 mm
Breite:
37 mm
Typ:
8011-004.01
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen:
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Produkt-Art:
Schnur-SERIENschalter
Weitere Suchbegriffe: serienschalter, schnurschalter interbär, interBär
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,40*
€ 33,17*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 23,23*
€ 33,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.