Tret-Serienschalter mit Schaltfolge 0-1-(1+2)-2-0, Gehäuse mit Schnappmontage und geschraubter Zugentlastung. Geeignet für Kabel 2 x 0,75 mm² und 3 x 0,75 mm².
interBär Zug-SERIENschalter Schwarz 1 x Aus/Ein/Ein/Ein 2 A 1 St. Einbau-Zugserienschalter 250 V/AC 2 A Technische Daten: Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Scha...
Dieser manuelle Datenumschalter ermöglicht das einfache Teilen von seriellen Signalen o.ä. über die 9-polige Sub-D-Schnittstelle zwischen einem Eingang und 4 Ausgängen oder umgekehrt. Die Umschaltu...
Dieser manuelle Datenumschalter ermöglicht das einfache Teilen von seriellen Signalen o.ä. über die 9-polige Sub-D-Schnittstelle zwischen einem Eingang und 2 Ausgängen oder umgekehrt. Die Umschaltu...
Wippenschalter-Einsatz, Serienschalter, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar.
Wippenschalter-Einsatz, Serienschalter, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung, mit Steckklemmen. Befestigung nur über Tragring möglich, speziell für den Einbau in Ho...
Unterputz-Schalterprogramme, impuls, Kappen, Abdeckung für Serien-, Wechsel/Wechsel-Schalter, Doppeltaster, Zentralscheibe Mit Betätigungsknopf und Glimmlampe. Als Abdeckung für UP-Serienschalter, ...