Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIMATIC PS307 24 V/10A Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 10A 240W Anzahl Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S92572
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES7307-1KA02-0AA0
EAN/GTIN:
     4025515152484
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Kompakte Stromversorgung für S7-Schienenmontage. Ideales Netzteil für SIMATIC SPS-Anlagen. Über den beiliegenden Verbindungskamm ist die Versorgung der SIMATIC CPU schnell hergestellt. Durch die besonderen Eigenschaften auch für viele andere Applikationen einsetzbar.
Features:
1-phasig
Automatische Eingangsumschaltung 120/230 V
Lieferumfang:
SIMATIC-Verbindungskamm · Anleitung.
Hinweise:
Nur für S7-Hutschienen. Für DIN-Schienen ist ein optionaler Adapter erforderlich.
Weitere Informationen:
Leistung:
240 W
Höhe:
125 mm
Breite:
80 mm
Gewicht:
0.8 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung (nominal):
115 V/AC + 230 V/AC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Herst.-Teilenr.:
6ES7307-1KA02-0AA0
Anschlüsse:
Schraubklemmen
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
10 A
Eingänge:
1
Anschluss:
Schraubklemme
Ausgangsstrom (max.):
10 A
Ausgangsspannung (min.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Max. Temperatur:
+60 °C
Eingangsspannung:
85 - 132 V/AC, 170 - 264 V/AC
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
€ 8,90*
ab € 200,91*
€ 227,34*
Frei Haus
ab € 203,70*
€ 231,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 214,45*
€ 241,09*
Lager 615
Frei Haus
ab € 209,51*
€ 241,09*
Frei Haus
ab € 216,62*
€ 243,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,09*
€ 286,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,10*
€ 280,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,48*
€ 279,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,82*
€ 271,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,62*
€ 263,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,51*
€ 249,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP19642BA00
ab € 40,55*
Zubehör
Siemens
6EP43467RB000AX0
ab € 59,70*
Zubehör
Siemens
6EP19612BA31
ab € 86,04*
Zubehör
Siemens
6EP19612BA51
ab € 85,58*
Zubehör
Siemens
6EP44387FB003DX0
ab € 134,18*
Zubehör
Siemens
6EP44387EB003DX0
ab € 185,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.