Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Siemens SIMATIC
>
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
>
Siemens-Sector-Switch
>
Artikel
Laststromversorgung SIMATIC PS307, 1-phasig DC 24 V/10 A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-6ES73071KA020AA0
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6ES73071KA020AA0
EAN/GTIN:
4025515152484
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
SIMATIC S7-300 Geregelte Stromversorgung PS307 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/10 A Die einphasige Laststromversorgung SIMATIC PS307 (System- und Laststromversorgungen) mit automatischer Bereichsumschaltung der Eingangsspannung ist in Design und Funktionalität optimal an die Steuerung SIMATIC S7-300 angepasst. Über den Verbindungskamm, der zum Lieferumfang der System- und Laststromversorgung gehört, ist die Versorgung der CPU schnell hergestellt. Die 24-V-Versorgung von anderen S7-300-Systemkomponenten, Ein-/Ausgabestromkreise der E/A-Module und gegebenenfalls der Sensorik und Aktorik istzusätzlich möglich. Umfangreiche Zertifizierungen wie UL, ATEX oder GL ermöglichen einen universellen Einsatz. Egal welche Branche, egal welche Anforderung - Siemens bietet zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage.
Weitere Informationen:
Tiefe:
120 mm
Höhe:
125 mm
1. Ausgangsspannung:
24 V
Ausgangsspannung einstellbar:
false
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Stabilisiert:
true
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Direktmontage möglich:
false
Einbauhöhe:
205 mm
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
120 V
Ausgangsspannung geregelt:
true
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Schutzart (IP):
IP20
Kurzschlussfest:
true
Leistungsabgabe:
240 W
Tragschienenmontage möglich:
false
Einbaubreite:
80 mm
Wandmontage möglich:
false
Breite:
80 mm
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Gleichstromversorgung
Weitere Suchbegriffe:
Redundanzmodul
,
DIN-Schienen Schaltnetzteil
,
Hutschienen Schaltnetzteil
,
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
,
SIMATIC S7 Stromversorgung
,
SIMATIC S7-300 Stromversorgung
,
Schaltnetzteil geschlossen
,
Siemens-Sector-Switch
,
gleichstromversorgung 24v
,
din-schienen schaltnetzteil
,
gleichstromversorgung siemens
,
SIMATIC PS307
,
SIMATIC S7-300
,
SIMATIC Design
,
Siemens Stromversorgungen
,
Netzteile
,
Netzgeräte 24 V DC
,
Laststromversorgung
,
Power Module
,
S7-300-Versorgung
,
1-phasig
,
PM
,
Steuerung S7-300
,
Advanced Controller
,
Systemstromversorgung
,
Industriestromversorgung
,
S7-300 Systemkomponente
,
PS
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 247,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,71*
€ 294,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,73*
€ 291,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,00*
€ 284,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,97*
€ 278,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,69*
€ 260,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Redundanzmodul SITOP PSE202U, DC 24 V/10 A
Siemens
6EP19642BA00
€ 54,44*
Zubehör
Redundanzmodul SITOP RED1200, DC 12 V, DC 24 V, DC 48 V
Siemens
6EP43467RB000AX0
€ 76,47*
Zubehör
Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Einzelkanalmeldung
Siemens
6EP19612BA31
€ 97,22*
Zubehör
Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Summenmeldekontakt
Siemens
6EP19612BA51
€ 100,46*
Zubehör
Selektivitätsmodul SITOP SEL1200, DC 24 V/8 x 2 ... 10 A mit SMK od. Diagn.mon.
Siemens
6EP44387FB003DX0
€ 153,89*
Zubehör
Selektivitätsmodul SITOP SEL1400, DC 24 V/8 x 2 ... 10 A mit SMK od. Diagn.mon.
Siemens
6EP44387EB003DX0
€ 208,06*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.