Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Redundanzmodul SITOP RED1200, DC 12 V, DC 24 V, DC 48 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Vorderseite
Piktogramm/Symbol
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6EP43467RB000AX0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP43467RB000AX0
EAN/GTIN:
     4025515155232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
SITOP RED1200 Redundanzmodul Eingang/Ausgang: DC 24/48V/20 A geeignet zur Entkopplung zweier SITOP Stromversorgungen mit maximal je 10 A Ausgangsstrom Die Redundanzmodule SITOP RED1200 sind die optimale Ergänzung für alle 12, 24, 48-V-Stromversorgungen, um einen zusätzlichen Schutz vor einem Ausfall der Versorgung zu gewährleisten. Das Redundanzmodul entkoppelt zwei typgleiche 12, 24, 48-V-Stromversorgungen, so dass beim Ausfall einer Stromversorgung die Versorgung der Verbraucher über die zweite Stromversorgung weiterhin gewährleistet ist. Über die Redundanzmodule können typgleiche Stromversorgungen auch zur Leistungserhöhung parallel geschaltet werden.Egal welche Branche, egal welche Anforderung - Siemens bietet zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage.
Weitere Informationen:
Tiefe:
125 mm
Höhe:
135 mm
1. Ausgangsspannung:
12 V | 48 V
Ausgangsspannung einstellbar:
false
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Direktmontage möglich:
false
Einbauhöhe:
225 mm
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Bemessungsversorgungsspannung DC:
12 V | 48 V
Schutzart (IP):
IP20
Tragschienenmontage möglich:
true
Einbaubreite:
35 mm
Wandmontage möglich:
false
Breite:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, gleichstromversorgung siemens, din netzteil, DC 12, 24, 48 V Redundanzmodul, redundante Stromversorgung, Schutz vor 24-V-Ausfall, SITOP Ergänzungsmodul, Entkopplung von Stromversorgungen, Netzteile, zuverlässige 24-V-Versorgung, Schutz vor 12-V-Ausfall, zuverlässige 12-V-Versorgung, Schutz vor 48-V-Ausfall, zuverlässige 48-V-Versorgung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 76,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.