Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 24 14 X 17 41081417 Offener Doppelringschlüssel 14 - 17mm DIN ISO 3118


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S906751
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     41081417
EAN/GTIN:
     4018754021949
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (offen)
doppelringschlüssel (offen) abgewin...
Ausführung nach DIN 3118 und ISO 3318. Abgewickelt, gefertigt nach Chrome-Alloy-Stahl, Oberfläche verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Material:
Chrom-Stahllegierung
DIN-Norm:
DIN ISO 3118
Material-Eigenschaft:
verchromt
Schlüsselweite (Metrisch):
14 + 17 mm
Produkt-Art:
Offener Doppelringschlüssel
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (offen), stahlwille doppelringschlüssel, Stahlwille, 24 14 X 17
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 6,90*
ab € 12,23*
€ 15,32*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 12,15*
€ 15,33*
1 Tag
2
1
€ 5,50*
ab € 12,52*
€ 15,65*
24 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 12,52*
€ 16,19*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,98*
€ 16,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,67*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,92*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 11,38*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,29*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 16,89*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 18,42*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 21,25*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 27,91*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 29,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.