Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel OPEN-RING 24 14x17mm 200mm m.Doppel-6kant STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000826110
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     41081417
EAN/GTIN:
     4018754021949
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (offen)
doppelringschlüssel (offen) abgewin...
offen · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · abgewinkelt · DIN 3118/ISO 3318Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
14 x 17 mm
Länge:
200 mm
Ausführung:
mit Doppel-6kant
Marke:
STAHLWILLE
Material:
Chrom-Alloy-Stahl
Norm:
DIN 3118 / ISO 3318
Modell:
24 14 x 17
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (offen), stahlwille doppelringschlüssel, Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 12,23*
€ 15,32*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 12,15*
€ 15,33*
Lager 1498
2
1
€ 5,50*
ab € 12,52*
€ 15,65*
25 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 12,52*
€ 16,19*
11 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 13,33*
€ 16,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,67*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,92*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 11,38*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,29*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 16,89*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 18,42*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 21,25*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 27,91*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 29,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.