Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton FMB4APT-I-PA66HS-WH Befestigungssockel selbstklebend 151-01528 flexibler Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S903051
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01528
EAN/GTIN:
     4031026543710
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
FlexTack-Sockel sind eine innovative Befestigungslösung insbesondere für gebogene und abgewinkelte Oberflächen. Der verwendete Acrylat-Klebstoff ist speziell für niederenergetische Oberflächen wie PP und PE entwickelt worden. Die flexiblen Klebesockel bieten eine Alternative überall dort, wo Schraubbefestigungen nicht möglich sind und können, bedingt durch die Produkteigenschaften, für eine Vielzahl von Innen- und Außenanwendungen eingesetzt werden. Dazu gehören unter anderem pulverlackbeschichtete oder lackierte Oberflächen, Metalloberflächen sowie Kunststoffverkleidungen in diversen Bereichen wie Schaltschränken, Schienenfahrzeug-, Flugzeug-, Fahrzeug- und Landmaschinenenbau
Features:
Weiß
Befestigungssockel
selbstklebend

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
6.3 mm
Länge:
28 mm
Farbe:
weiß
Breite:
28 mm
Herst.-Teilenr.:
151-01528
Typ:
FMB4APT-I-PA66HS-WH
Temperaturbereich:
-30 - +105 °C °C
Max. Binder-Breite:
5.4 mm
Besonderheiten:
flexibler Sockel + 4fach einfädeln
Befestigungsart:
selbstklebend
Passend für:
gewinkelte Oberflächen + abgerundete Oberflächen
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, befestigungssockel hellermann, selbstklebende kabelschellen, HellermannTyton, FMB4APT-I-PA66HS-WH, 126-0338, FlexTack
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
€ 7,90*
ab € 0,8964*
€ 1,1464*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,9051*
€ 1,1677*
20 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,9216*
€ 1,1816*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,9396*
€ 1,1996*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 3,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-60219
ab € 0,0498*
Zubehör
HellermannTyton
111-05059
ab € 0,0421*
Zubehör
HellermannTyton
111-05019
ab € 0,0344*
Zubehör
HellermannTyton
111-05459
ab € 0,1036*
Zubehör
HellermannTyton
111-05419
ab € 0,0865*
Zubehör
HellermannTyton
117-05002
ab € 0,20536*
Zubehör
HellermannTyton
131-55009 LR55R-PA66-NA
ab € 14,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.