Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 54 IC 8 03070008 Innen-Sechskant BO Steckschlüssel-Bit-Einsatz 8mm 1/2" (12.5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S900321
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03070008
EAN/GTIN:
     4018754006496
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Für Innensechskantschrauben mit Zapfenführung, gefertigt aus Chrome-Alloy-Stahl, Oberfläche verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Material:
Chrom-Stahllegierung
Material-Eigenschaft:
verchromt
Schlüsselweite (Metrisch):
8 mm
Abtrieb:
Innen-Sechskant BO
Antrieb:
1/2" (12.5 mm)
Produkt-Art:
Steckschlüssel-Bit-Einsatz
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,96*
€ 10,01*
1 Tag
7
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,36*
€ 10,76*
1 Tag
7
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,41*
€ 10,84*
4 Tage
28
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,47*
€ 11,00*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,82*
€ 11,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,27*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,38*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,56*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,05*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,81*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,97*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,02*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,12*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.