Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic Kupferdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 1mm 30m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S899611
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1516010/30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht 1mm
kupferdraht
kupferdraht bkl

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
1516010/30
Typ:
1516010/30
Abgepackt:
Ja
Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack):
1 mm
Oberfläche:
Versilbert
Besonderheiten:
Unisoliert + Versilbert
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Kupferdraht
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, Lackdraht, Lackdrähte, Spulendraht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 21,17*
€ 30,31*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,93*
€ 30,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,31*
€ 36,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,31*
€ 34,88
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 29,03*
€ 34,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,43*
€ 32,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,69*
€ 30,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,33*
€ 30,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,93*
€ 24,91
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 0,69767* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.