Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic Kupferdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 1 mm 30 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1561184-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1516010/30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht 1mm
kupferdraht
kupferdraht bkl
BKL Electronic Kupferdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 1 mm 30 m

Kupferdraht versilbert

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 1 mm · Kabel-Besonderheiten: Unisoliert,Versilbert · Meterware: Nein · Oberflächen-Beschaffenheit: Versilbert

Weitere Informationen:
Inhalt:
30 m
Marke:
BKL Electronic
Kabel-Besonderheiten:
Unisoliert | Versilbert
Herst.-Teilenr.:
1516010/30
Typ (Hersteller-Typ):
1516010/30
Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack):
1 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Oberflächen-Beschaffenheit:
Versilbert
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Kupferdraht
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, 1516010/30, Lackdraht, Lackdrähte, Spulendraht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 21,17*
€ 30,28*
€ 4,00*
ab € 21,22*
€ 30,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,28*
€ 36,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,29*
€ 34,86
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 28,02*
€ 33,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,27*
€ 32,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,42*
€ 31,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,50*
€ 30,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,17*
€ 25,19
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 0,70567* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.