Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 4114 N/2H8P Axiallüfter 24 V/DC 570 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S87922
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4114 N/2H8P
EAN/GTIN:
     4016138589597
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter mit variablem Spannungsbereich von 16 - 30 V/DC. Das Gehäuse und das Lüfterrad bestehen aus Kunststoff.
Features:
Mit Kugellager
Abm. 11.9 x 11.9 cm
Hinweise:
Als Anschluss empfehlen wir das Lüfter-Anschlusskabel Best.-Nr. 53 74 89 mit doppelt isoliertem Kabel und schutzisolierten Anschlussstiften.
Weitere Informationen:
Höhe:
38 mm
Länge:
119 mm
Breite:
119 mm
Nennspannung:
24 V/DC
Gewicht:
425 g
Typ:
4114 N/2H8P
Temperaturbereich:
-20 - +75 °C °C
Max. Stromaufnahme:
7500 mA
Material:
Kunststoff
Luftdurchsatz:
570 m³/h
Drehzahl:
11000 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
78 dB
Max. Temperatur:
+75 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 24v, EBM Papst, papst, ebm ventilator
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 99,87*
€ 129,13*
Frei Haus
ab € 102,93*
€ 129,14*
Frei Haus
ab € 101,23*
€ 173,20*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 151,48*
€ 187,36*
€ 6,90*
ab € 149,07*
€ 189,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,13*
€ 153,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,03*
€ 148,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,77*
€ 147,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
EAR440
ab € 0,38*
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 3,42*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,17*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,14*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 3,03*
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 0,93*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 3,00*
Zubehör
ebm-papst
TMSB00000-01
ab € 163,33*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 5,69*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 8,89*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 8,41*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-3
ab € 4,02*
Zubehör
ebm-papst
TMSB11111-01
ab € 329,59*
Zubehör
ebm-papst
LZ 20
ab € 3,94*
Zubehör
ebm-papst
FG 119
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.