Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsniete, EAR, Befestigungsniete, 6,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsniete, EAR, Befestigungsniete, 6,5 mm
Befestigungsniete, EAR, Befestigungsniete, 6,5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-82B152
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     EAR440
EAN/GTIN:
     4099889486704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfer
Puffer
Schwingungsdämpfer
Lüfterzubehör
Befestigungsnieten für Lüfter Typ SEPA EAR440. Mit hoher Vibrations- und Körperschalldämpfung, für alle Lüfter mit Flansch und Befestigungsbohrungen von 4,0 bis 4,6 mm, alterungsbeständig, einfache und stabile Montage durch Stecken
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Lüfter
Zubehörart:
Lüfterbefestigung
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.00053 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ventilatorenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.