Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 4112 NH3 Axiallüfter 12 V/DC 310 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S87703
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9694300233
EAN/GTIN:
     4016138506020
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter mit variablen Spannungsbereich. Das Gehäuse und das Lüfterrad bestehen aus Kunststoff. Eine geringe Geräuschentwicklung und hohe Leistungsdichten zeichnen diesen Lüfter aus.
Features:
Mit Kugellager
Lieferumfang:
Axiallüfter
Weitere Informationen:
Höhe:
38 mm
Länge:
119 mm
Breite:
119 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Gewicht:
390 g
Typ:
4112 NH3
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
2167 mA
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
310 m³/h
Drehzahl:
6000 U/min
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 78,19*
€ 93,36*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 75,17*
€ 100,24*
2 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 79,43*
€ 103,07*
7 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 148,80*
€ 185,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 4,97*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,66*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,45*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 4,02*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 3,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ 20
ab € 3,94*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-3
ab € 4,26*
Zubehör
ebm-papst
FG 119
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.