Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 4112 NH3 Axiallüfter 12 V/DC 310 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EBM
EBM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910169145
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     S87703
EAN/GTIN:
     4016138506020
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
EBM Papst 4112 NH3 Axiallüfter 12 V/DC 310 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 38mm

Mit Kugellager

Axiallüfter mit variablen Spannungsbereich. Das Gehäuse und das Lüfterrad bestehen aus Kunststoff. Eine geringe Geräuschentwicklung und hohe Leistungsdichten zeichnen diesen Lüfter aus.

Kategorie: Axiallüfter
Typ: 4112 NH3
Nennspannung: 12 V/DC
Max. Stromaufnahme: 2167 mA
Lagerart: Kugellager
Drehzahl: 6000 U/min
Luftdurchsatz: 310 m³/h
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Kunststoff
Gewicht: 390 g
Breite: 119 mm
Höhe: 38 mm
Länge (Tiefe): 119 mm
Produkt-Art: Axiallüfter
Hersteller-Nr.: 9694300233
EAN: 4016138506020
h: 24 mm
S: 17.5 mm
Größe der Werkzeugaufnahme: 9x12 mm

Lieferumfang: Axiallüfter

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, EBM Papst, 9694300233, 4112 NH3, 825-6422, papst, ebm ventilator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 78,19*
€ 93,92*
1
Frei Haus
ab € 75,34*
€ 100,71*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 79,57*
€ 103,54*
Lager 1039
9
1
Frei Haus
ab € 149,34*
€ 184,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,95*
€ 220,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,77*
€ 216,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,01*
€ 213,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,53*
€ 205,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,34*
€ 177,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 5,01*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,68*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,44*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 4,03*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 3,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ 20
ab € 3,93*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-3
ab € 4,26*
Zubehör
ebm-papst
FG 119
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.