Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 12 V, 119 x 119 x 38 mm, 310 m³/h, 64 dB, Kugellager, ebm-papst,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 12 V, 119 x 119 x 38 mm, 310 m³/h, 64 dB, Kugellager, ebm-papst,
DC-Axiallüfter, 12 V, 119 x 119 x 38 mm, 310 m³/h, 64 dB, Kugellager, ebm-papst,
Artikel-Nr.:
     4502-90B1905
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4112 NH3
EAN/GTIN:
     4099889482959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 4112 NH3, EBM-PAPST Die 4112 NH3 ist ein bürstenloser DC-Axiallüfter, der für Anwendungen entwickelt wurde, die eine leistungsstarke Kühlung und Schutz vor rauen Witterungsbedingungen im Freien und in extremen Umgebungen erfordern. Features * Die Drehrichtung ist im Uhrzeigersinn, mit Blick auf den Rotor * Luftstromrichtung Luftaustritt über Streben * Geschützt gegen Blockieren * Mit Schutzart: IP54/IP68
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
119 mm
Drehzahl:
6000 1/min
Höhe:
119 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
21 W
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
64 dB
Tiefe:
38 mm
Volumenstrom:
310 m³/h
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 78,15*
€ 93,13*
1
Frei Haus
ab € 75,30*
€ 100,25*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 79,51*
€ 103,07*
6 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 149,57*
€ 184,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4.656,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 4,99*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,66*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,43*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 3,42*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 2,92*
Zubehör
ebm-papst
LZ 20
ab € 3,94*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-3
ab € 4,26*
Zubehör
ebm-papst
FG 119
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.