Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1567054 Litze 3 x 0.14mm² Gelb, Weiß, Grün 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S847311
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1567054
EAN/GTIN:
     4016139232287
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Litze

Lieferumfang:
Packung (25 m)
Weitere Informationen:
Höhe:
1.3 mm
Farbe:
gelb + weiß + grün
Breite:
3.9 mm
Nennspannung:
75 + 50 V/AC
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
606888
Typ:
FBC
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
28 x 0.08 mm
Leiteraufbau:
Kupfer; blank
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
Flache Ausführung + Flexibel
Herstellerfarbe:
Gelb + Weiß + Grün
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-10 °C
Querschnitt:
3 x 0.14 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.14 mm²
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, litze grün gelb, litze, litze gelb, TRU COMPONENTS, FBC, Schaltlitzte, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
116
Frei Haus
ab € 13,59*
€ 20,26*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,80*
€ 20,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,552* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.