Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1391010600 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Aluminium (eloxiert), Schwarz Schu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S846322
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1391010600
EAN/GTIN:
     4007123677092
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Die Premium-Protect-Line 6-fach Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe silber/schwarz und 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt über einen erhöhten Berührungsschutz.
Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 60.000 A
Features:
Steckdosenleiste 6-fach
mit Überspannungsschutz 60.000 A
3 m Kabel, mit Schalter
Entstörfilter EMI/RFI
Lieferumfang:
Mehrfachsteckdosenleisten mit Überspannungsschutz
Weitere Informationen:
Ableitstrom:
60000 A
Höhe:
75 mm
Länge:
105 mm
Breite:
555 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
3 m
Steckdosen:
6
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Material:
Aluminium + Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Funktionsanzeige:
optisch
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
Überspannungsschutz
Überspannungsschutz für:
Steckdosen
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Aluminium (eloxiert) + Schwarz
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 45,89*
€ 59,22*
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 48,7769*
€ 62,6269*
9 Tage
1050
€ 5,99*
ab € 50,24*
€ 64,78*
€ 4,90*
ab € 51,17*
€ 66,73*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,18*
€ 69,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1391010620
ab € 71,95*
Ähnlich
Brennenstuhl
1391010610
ab € 60,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.