Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES Incorporated GBJ1506-F Brückengleichrichter GBJ 600V 15A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S82146
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     GBJ1506-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 600v
Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
I(FSM) 60Hz:
240 A
Herst.-Abk.:
DIn
Typ:
GBJ1506-F
U(RRM):
600 V
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrstrom I(r) - Referenz:
600 V
Sperrstrom I(r):
10 µA
Konfiguration (Diode):
Einphasig
Durchlassstrom I(F):
15 A
Durchlassspannung U(F):
1.05 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-65 °C
Hersteller:
DIODES Incorporated
Gehäuse:
GBJ
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
7.5 A
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, DIODES Incorporated, 751-4420, GBJ1506-FDI-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,06*
€ 1,74*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,76*
€ 1,75*
15
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,20*
€ 2,12*
1 Tag
85
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,31*
6 Tage
85
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 33,12*
€ 43,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.