Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Brückengleichrichter, 1-phasig 15A 600V THT 1.05V GBJ 4-Pin 500μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex Brückengleichrichter, 1-phasig 15A 600V THT 1.05V GBJ 4-Pin 500μA Siliziumverbindung
Artikel-Nr.:
     108EL-9228395
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     GBJ1506-F
EAN/GTIN:
     5059043303642
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 600v
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = GBJ
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 240A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.05V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Länge = 30.3mm
Höhe = 20.3mm

UL, E94661. SIL-Leiterplattenmontage, GBJ-Serie. Brückengleichrichter der GBJ-Serie in SIL-Leiterplattenmontagegehäuse von Diodes Inc. Glas-passivierter Formenbau Hohe Durchschlagfestigkeit des Gehäuses von 2500 V eff Niedriger Rückwärts-Leckstrom
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
GBJ
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
240A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.05V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Länge:
30.3mm
Höhe:
20.3mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 9228395, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, GBJ1506F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,06*
€ 1,74*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,76*
€ 1,76*
Lager 108
15
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,20*
€ 2,12*
2 Tage
265
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,31*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 33,02*
€ 43,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 31,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.