Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack DIODES Incorporated GBJ1506-F Brückengleichrichter GBJ 600V 15A Einphasig 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910149064
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     GBJ1506-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 600v
10er Pack DIODES Incorporated GBJ1506-F Brückengleichrichter GBJ 600V 15A Einphasig 1St./Pack

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Typ: GBJ1506-F
Gehäuse: GBJ
Hersteller: DIODES Incorporated
Herst.-Abk.: DIn
Kategorie: Brückengleichrichter
Konfiguration (Diode): Einphasig
U(RRM): 600 V
Durchlassstrom I(F): 15 A
Durchlassspannung U(F): 1.05 V
Durchlassspannung Referenz: 7.5 A
I(FSM) 60Hz: 240 A
Sperrstrom I(r): 10 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 600 V
Betriebstemperatur (min.): -65 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Brückengleichrichter
Hersteller-Nr.: GBJ1506-F
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, DIODES Incorporated, GBJ1506-F, 751-4420, GBJ1506-FDI-ND, gleichrichter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,06*
€ 1,74*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,76*
€ 1,76*
15
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,20*
€ 2,12*
1 Tag
265
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,31*
Lager 1039
85
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 33,02*
€ 43,90*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,90*
€ 52,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,38*
€ 48,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 35,05*
€ 41,71
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 34,24*
€ 40,75
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 33,72*
€ 40,13
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 33,02*
€ 39,29
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,302* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.