Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme Basic TW 51541330 LED-Streifen EEK: D (A - G) mit offenem Kabelende 24V 5m Warmweiß,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S819532
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     51541330
EAN/GTIN:
     4021553109978
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Streifen mit offenem Kabelende.
Features:
Selbstklebend
Lichtfarbe 2700-6000 K
1385 lm
Hinweise:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Energieverbrauch:
1 kWh/1000h
Einsatzbereich:
Innen
Länge:
5 m
Energieeffizienzklasse:
D
RoHS-konform:
Ja
Anschluss:
mit offenem Kabelende
LED-Streifen-Besonderheiten:
selbstklebend
LEDs:
1400
Betriebsspannung:
24 V
Lichtstrom Gesamt:
1385 lm
Produkt-Art:
LED-Streifen
Leuchtfarbe:
Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß
Weitere Suchbegriffe: led streifen 5m, led streifen, barthelme led streifen, Barthelme, Basic TW, LED-Streifen, LEDstreifen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 59,30*
€ 92,74*
€ 5,46*
ab € 71,56*
€ 92,75*
Frei Haus
ab € 73,00*
€ 94,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.