Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme Basic 80 51541328 LED-Streifen EEK: F (A - G) mit offenem Kabelende 24V 5m Warmweiß 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S819512
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     51541328
EAN/GTIN:
     4021553109916
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Streifen mit offenem Kabelende.
Features:
Selbstklebend
Warmweiß
1512 lm
Hinweise:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Energieverbrauch:
1 kWh/1000h
Einsatzbereich:
Innen
Länge:
5 m
Energieeffizienzklasse:
F
RoHS-konform:
Ja
Anschluss:
mit offenem Kabelende
LED-Streifen-Besonderheiten:
selbstklebend
LEDs:
400
Betriebsspannung:
24 V
Lichtstrom Gesamt:
1512 lm
Produkt-Art:
LED-Streifen
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Weitere Suchbegriffe: led streifen 5m, led streifen, barthelme led streifen, Barthelme, Basic 80, LED-Streifen, LEDstreifen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,59*
€ 56,49*
€ 5,46*
ab € 41,91*
€ 56,49*
Frei Haus
ab € 42,85*
€ 57,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.