| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S810681 Herst.-Nr.: 179001 EAN/GTIN: 4016139211602 |
| |
|
| | |
| Interessantes Praktiker- und Experimentier-Sortiment mit den 20 am meisten benötigten Werten in 500 mW. Die wichtigsten technischen Daten der Dioden sind auf der Innenseite des Deckels auf einen Blick ablesbar. Features: Inhalt: 300 Stück Übersichtlich sortiert 20 verschiedene Werte sind enthalten Lieferumfang: Sortimentsbox · Je 15 Stück Z-Dioden 500 mW in den Werten 2,7/3,3/3,9/4,7/5,1/5,6/6,2/6,8/7,5/8,2/10/12/15/18/20/22/24/27/30/33 V. Weitere Informationen: | | Typ: | 179001 | Hersteller: | TRU COMPONENTS | Produkt-Art: | Zener-Dioden-Sortiment |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, Diode, Dioden, PN-Übergang |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,56* | € 21,80* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 13,90* | € 22,24* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 33,10* | € 45,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|