Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Zener-Dioden-Sortiment 179001 300 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564986-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     179001
EAN/GTIN:
     4016139211602
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z diode
TRU COMPONENTS Zener-Dioden-Sortiment 179001 300 St.

Zener-Dioden-Sortiment

Inhalt: 300 Stück
Übersichtlich sortiert
20 verschiedene Werte sind enthalten

Interessantes Praktiker- und Experimentier-Sortiment mit den 20 am meisten benötigten Werten in 500 mW. Die wichtigsten technischen Daten der Dioden sind auf der Innenseite des Deckels auf einen Blick ablesbar.

Lieferumfang:
Sortimentsbox · Je 15 Stück Z-Dioden 500 mW in den Werten 2,7/3,3/3,9/4,7/5,1/5,6/6,2/6,8/7,5/8,2/10/12/15/18/20/22/24/27/30/33 V.

Weitere Informationen:
Inhalt:
300 St.
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Marke:
TRU COMPONENTS
Typ (Hersteller-Typ):
179001
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Zener-Dioden-Sortiment
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 179001, Diode, Dioden, PN-Übergang
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,73*
€ 20,64*
Lager 102
277
Frei Haus
ab € 13,68*
€ 20,66*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 30,03*
€ 41,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.