Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Standarddiode BY255P-E3/54 DO-201AD 1300V 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S81050
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BY255P-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
VIS
Typ:
BY255P-E3/54
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
1300 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
1300 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Sperrverzugszeit T(rr):
3 µs
Durchlassstrom I(F):
3 A
Durchlassspannung U(F):
1.1 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Hersteller:
Vishay
Gehäuse:
DO-201AD
Produkt-Art:
Standarddiode
Durchlassspannung Referenz:
3 A
Weitere Suchbegriffe: schaltdiode 3a, gleichrichterdiode, vishay diode, Vishay, 708-8000, BY255P-E3/54GICT-ND
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1400
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,194*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,22*
1 Tag
294
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,34*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,217*
€ 0,614*
1 Tag
10018
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,133*
€ 0,742*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,205*
€ 0,244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.