Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Hallsensor AH3503UA 4.5 - 6 V/DC Messbereich: +0.0195 - +0.0255 T TO-92 Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S805901
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1569219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
AH3503UA
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C °C
Bauart:
THT
Gehäuseart:
TO-92
Betriebsspannung max.:
6 V/DC
Betriebsspannung min.:
4.5 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
4.5 - 6 V/DC
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Anschluss:
Löten
Produkt-Art:
Hallsensor
Messbereich (max.):
0.0255 T
Messbereich (min.):
0.0195 T
Weitere Suchbegriffe: 1424992, AH3503UA, hallsensor, hall sensor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 0,93*
1 Tag
1025
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 1,02*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,42*
€ 20,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.