Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Hallsensor AH3503UA 4.5 - 6 V/DC Messbereich: +0.0195 - +0.0255 T TO-92 Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1569219-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1569219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1424992
AH3503UA
hallsensor
hall-sensor
Halleffektsensor AH

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Löten · Bauart (Sensoren): THT · Betriebsspannung (Bereich): 4.5 - 6 V/DC · Betriebsspannung max.: 6 V/DC · Betriebsspannung min.: 4.5 V/DC · Gehäuseart (Sensoren): TO-92 · Messbereich: +0.0195 - +0.0255 T · Messbereich (max.): +0.0255 T · Messbereich (min.): +0.0195 T · Sensor-Typ (Kategorisierung): Hallsensor · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): AH3503UA · Weitere technische Daten: Ausführung: linear

Weitere Suchbegriffe: hall sensor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 0,93*
€ 4,00*
ab € 0,78*
€ 0,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.