| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S78426 Herst.-Nr.: 8871050000-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Leistungsrelais RCI sind für den Einsatz in industriellen Applikationen entwickelt und mit Schraubanschluss ausgestattet. Weitere Vorteile sind das industrielle Pinning, die Freilaufdiode und die LED-Statusanzeige. Lieferumfang: Relaissockel für DIN-Schiene · LED-Anzeigeeinheit · Haltebügel · Steckbares Relais · Markierer. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 77 mm | Länge: | 70.2 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 15.8 mm | Mechanische Lebensdauer: | 5 x 10<sup>6</sup> Schaltungen | Nennspannung: | 230 V/AC | Gewicht: | 56.32 g | Anschluss: | Schraubklemmen | Kontaktart: | 2 Wechsler | Schaltstrom (max.): | 8 A | Herstellerfarbe: | Schwarz | Max. Schaltleistung: | 2000 + 192 W | Besonderheiten: | ohne Prüftaste | Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte): | 8 mm | Ansprechspannung (max.): | 172.5 V/AC | Schaltspannung (max.): | 400 V/AC | Kontaktmaterial: | AgNi 90/10 | Max. Temperatur: | 70 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Relaisbaustein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: industrierelais, Weidmüller, RCIKIT 230VAC 2CO LED, relaiskoppler |
| | |
| |