Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller RCIKIT 230VAC 2CO LED Relaisbaustein Nennspannung: 230 V/AC Schaltstrom (max.): 8 A 2 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506738-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8871050000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Weidmüller RCIKIT 230VAC 2CO LED Relaisbaustein Nennspannung: 230 V/AC Schaltstrom (max.): 8 A 2 Wechsler 1 St.

Relaiskoppler RCIKIT

Die Leistungsrelais RCI sind für den Einsatz in industriellen Applikationen entwickelt und mit Schraubanschluss ausgestattet. Weitere Vorteile sind das industrielle Pinning, die Freilaufdiode und die LED-Statusanzeige.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Ansprechspannung (max.): 172.5 V/AC · Gewicht: 56.32 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktart (LOV): 2 Wechsler · Kontaktmaterial: AgNi 90/10 · Lebensdauer (mechanisch): 5 x 106 Schaltungen · Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte): 8 mm · Nennspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 15.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 77 mm · Produktabmessung, Länge: 70.2 mm · Relais-Besonderheiten: ohne Prüftaste · Schaltleistung (max.): 2000 VA,192 W · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 8 A · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Statusanzeige: LED rot
Einschaltverzögerung: ≤ 10 ms
Ausschaltverzögerung: ≤ 6 ms
min. Schaltleistung: 1 mA bei 24 V, 10 mA bei 12 V, 100 mA bei 5 V
max. Schaltfrequenz bei Nennlast: 0,1 Hz
Tragschiene: TS 35
Prüftaste: Nein
Mechanische Schaltstellungsanzeige: Nein
Überspannungskategorie: III
Verschmutzungsgrad: 2
Isolierstoffgruppe: IIIa
Spannungsfestigkeit Eingang - Ausgang: 5 kVeff / 1min
Abisolierlänge Bemessungsanschluss: 8 mm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss: 2,5 mm²
Klemmbereich, min.: 1 mm²
Klemmbereich, max.: 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.: 1 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.: 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.: 1 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.: 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.: 1 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.: 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min.: 1 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max.: 2,5 mm²
Klingenmaß: Gr. PZ1 · Widerstand (Spule): 32500 Ω

Lieferumfang:
Relaissockel für DIN-Schiene · LED-Anzeigeeinheit · Haltebügel · Steckbares Relais · Markierer.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 70.2 x 15.8 x 77 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
77 mm
Produktabmessung, Länge:
70.2 mm
Produktabmessung, Breite:
15.8 mm
Marke:
Weidmüller
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
2 Wechsler
Relais-Besonderheiten:
ohne Prüftaste
Typ (Hersteller-Typ):
RCIKIT 230VAC 2CO LED
Nennspannung:
230 V/AC
Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte):
8 mm
Ansprechspannung (max.):
172.5 V/AC
Widerstand (Spule):
32500 Ω
Schaltstrom (max.):
8 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Schaltleistung (max.):
2000 VA | 192 VA
Lebensdauer (mechanisch):
5 x 10<sup>6</sup> Schaltungen
Kontaktmaterial:
AgNi 90/10
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
56.32 g
Produkt-Art:
Relaisbaustein
Weitere Suchbegriffe: industrierelais 230v, industrierelais, installationsrelais ac, 2050001357205, Weidmüller, 8871050000-1, RCIKIT 230VAC 2CO LED, relaiskoppler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 24,27*
€ 35,75*
€ 4,00*
ab € 17,10*
€ 35,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weidmüller
8870230000-1
ab € 10,15*
Sonstiges
Weidmüller
1132070000-1
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.