Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SRC-I QV S Kammbrücke Polzahl: 8 Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506739-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1132070000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
profibus bridge
Weidmüller SRC-I QV S Kammbrücke Polzahl: 8 Weiß 1 St.

Querverbinder für RCI-Relaiskoppler

Querverbinder zum Brücken von Anschlüssen der RIDERSERIES RCI.

Technische Daten:
Gewicht: 6.6 g · Herstellerfarbe: Weiß · Passend für Marke (Relais): Weidmüller · Passend für Serie (Relais): Weidmüller Serie RIDERSERIES RCI · Polzahl: 8 · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Lagertemperatur: -40 °C - +85 °C
Nennstrom: 12 A
Isolation: Ja
Berührungsschutz: Ja
Anzahl gebrückter Klemmen: 8
Raster: 15.2 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Passend für Marke (Relais):
Weidmüller
Passend für Serie (Relais):
Weidmüller Serie RIDERSERIES RCI
Marke:
Weidmüller
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Typ (Hersteller-Typ):
SRC-I QV S
Polzahl:
8
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
6.6 g
Produkt-Art:
Kammbrücke
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050001357212, Weidmüller, 1132070000-1, SRC-I QV S, relaiszubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,01*
€ 10,55*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 7,30*
€ 10,62*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 15,21*
€ 21,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.