Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC HSR-834WT Reed-Kontakt 1 Wechsler 500 V/DC, 500 V/AC 3A 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S78024
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     HSR-834WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
Leistung direkt schalten, auch bei kritischen Lasten.
Hinweise:
Mindestlast für Kontaktmaterial W (Wolfram): 3 W.
Weitere Informationen:
Abm. Hinweis:
Gehäuse
Länge:
34.3 mm
Durchmesser:
5.33 mm
Typ:
HSR-834WT
Anschluss:
Lötpins
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
3 A
Max. Schaltleistung:
100 W
Gehäusematerial:
Glas
Schaltspannung (max.):
500 + 500 V/AC
Kontaktmaterial:
Wolfram
AW-Wert (max.):
100
AW-Wert (min.):
60
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedschalter pic, reedkontakt, PIC, hochvolt-miniaturschalter, miniatur-reedschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,90*
€ 30,67*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 20,81*
€ 30,68*
6 Tage
34
€ 6,99*
ab € 43,58*
€ 58,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.