Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC HSR-834WT Reed-Kontakt 1 Wechsler 500 V/DC, 500 V/AC 3 A 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506937-BP
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     HSR-834WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
PIC HSR-834WT Reed-Kontakt 1 Wechsler 500 V/DC,500 V/AC 3 A 100 W

Leistungs-Reedschalter

Leistung direkt schalten, auch bei kritischen Lasten.

Technische Daten:
AW-Wert (Bereich): 60 - 100 · AW-Wert (max.): 100 · AW-Wert (min.): 60 · Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Gehäusematerial: Glas · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: Wolfram · Produkt-Abmessungen, Hinweis: Gehäuse · Produkt-Art: Reed-Kontakt · Produktabmessung, Länge: 34.3 mm · Produktabmessung, Ø: 5.33 mm · RoHS-konform: Ja · Schaltleistung (max.): 100 W · Schaltspannung (max.): 500 V/DC,500 V/AC · Schaltstrom (max.): 3 A · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Typ (Hersteller-Typ): HSR-834WT

Hinweis:
Mindestlast für Kontaktmaterial W (Wolfram): 3 W.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 5.33 mm x 34.3 mm (Gehäuse)
Produktabmessung, Ø:
5.33 mm
Produkt-Abmessungen, Hinweis:
Gehäuse
Produktabmessung, Länge:
34.3 mm
AW-Wert (Bereich):
60 - 100
Marke:
PIC
Gehäusematerial:
Glas
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Typ (Hersteller-Typ):
HSR-834WT
AW-Wert (max.):
100
AW-Wert (min.):
60
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung (max.):
500 V/DC
Schaltleistung (max.):
100 W
Kontaktmaterial:
Wolfram
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedschalter pic, reedkontakt, PIC, HSR-834WT, hochvolt-miniaturschalter, miniatur-reedschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,90*
€ 30,67*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 20,81*
€ 30,68*
6 Tage
34
€ 6,99*
ab € 43,58*
€ 58,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.