Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC HSR-834WT Reed-Kontakt 1 Wechsler 500 V/DC, 500 V/AC 3A 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIC
PIC
Artikel-Nr.:
     1039H-940910165054
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     HSR-834WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
PIC HSR-834WT Reed-Kontakt 1 Wechsler 500 V/DC, 500 V/AC 3A 100W

Leistung direkt schalten, auch bei kritischen Lasten.

Kategorie: Reed-Kontakt
Typ: HSR-834WT
AW-Wert (max.): 100
AW-Wert (min.): 60
Kontaktart: 1 Wechsler
Kontaktmaterial: Wolfram
Schaltspannung (max.): 500 + 500 V/AC
Schaltstrom (max.): 3 A
Max. Schaltleistung: 100 W
Anschluss: Lötpins
Gehäusematerial: Glas
Max. Temperatur: +125 °C
Min. Temperatur: 0 °C
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5.33 mm
AW-Wert (Bereich): 60 - 100
Produkt-Art: Reed-Kontakt
Länge (Tiefe): 34.3 mm
Hersteller-Nr.: HSR-834WT
EAN: - - - - - - - - -
Temperaturbeständigkeit -40ºC bis +120ºC
Brandklassifikation UL94-5V
UV-Beständigkeit UL508
Halogenfrei

Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedschalter pic, reedkontakt, PIC, HSR-834WT, hochvolt-miniaturschalter, miniatur-reedschalter, hochvolt-schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,90*
€ 30,67*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 20,81*
€ 30,68*
Lager 1039
34
€ 6,99*
ab € 43,58*
€ 58,04*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.