Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik Feuchte- und Temperatur-Sensor-Modul 1 St. FF-GLT-20MAINT1 Messbereich: 0,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S75758
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     FF-GLT-20MAINT1
EAN/GTIN:
     4016138488609
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Qualitativ hochwertige Ausführung für die Gebäudeautomation, die Klimatechnik oder industrielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Länge:
85 mm
Breite:
60 mm
Typ:
FF-GLT-20MAINT1
Ausgangssignal (max.):
20 mA
Ausgangssignal (min.):
4 mA
Betriebsspannung max.:
24 V
Betriebsspannung min.:
12 V
Betriebsspannungsbereich:
12 - 24 V
Produkt-Art:
Feuchte- und Temperatur-Sensor-Modul
Ausführung:
Zweileiteranschluss
Messbereich (max.):
100 + +70 °C
Messbereich (min.):
0 + -30 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 139,64*
€ 179,94*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 143,75*
€ 179,95*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 258,28*
€ 313,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,94*
€ 214,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,15*
€ 210,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,37*
€ 208,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,65*
€ 195,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,06*
€ 185,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,64*
€ 166,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.