Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik Feuchte- und Temperatur-Sensor-Modul 1 St. HYTE-ANA-10V Messbereich: 10, 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S75595
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     HYTE-ANA-10V
EAN/GTIN:
     4016138489361
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Kalibriertes Feuchtemodul mit Spannungsausgang. Ideal für Raummessungen in der Gebäudeleittechnik. Linearisiertes und temperaturkompensiertes Normsignal 0 - 10 V für 10 - 90 % rF. Präzise zweipunktkalibriert (Offset und Gain). Mit zusätzlicher Temperaturmessung: Temperaturausgang 0 - 10 V für 0 - 50 °C, linearisiert, Genauigkeit ±0,3 K.
Hinweise:
Edelstahlgehäuse und Sinterkappe bitte separat mitbestellen.
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Breite:
13 mm
Typ:
HYTE-ANA-10V
Ausgangssignal (max.):
10 V
Ausgangssignal (min.):
0 V
Temperaturbereich:
0 - +50 °C °C
Max. Stromaufnahme:
5 mA
Betriebsspannung max.:
12 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
12 V/DC
Stromaufnahme:
5 mA
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Anschluss:
Stiftleiste
Produkt-Art:
Feuchte- und Temperatur-Sensor-Modul
Messbereich (max.):
90 + +50 °C
Messbereich (min.):
10 + 0 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 98,61*
€ 130,04*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 101,76*
€ 130,05*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 176,88*
€ 221,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,69*
€ 151,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,26*
€ 149,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,39*
€ 134,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.