Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik Leakagesensor 1 St. LEME-12V Messbereich: 0 - 15mm (B x H x T) 82 x 130 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S75166
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     LEME-12V
EAN/GTIN:
     4016138557237
Suchbegriffe:
Leckagesonde
Wassermelder
Wassersensor
leckagesonde
Funktionssicherer Leckagemelder mit potenzialfreiem Schaltausgang (Relais). Empfindlichkeit, Schaltverhalten und Messniveau einstellbar. Anwendungsgebiete: Sanitäre Anlagen, Kühlsystem-Überwachung, Kondensat-Schalter für Auffangwannen.
Features:
Funktionssicheres Impedanz-Messprinzip
Empfindlichkeit/Schaltverhalten einstellbar
Schutzart IP54
Weitere Informationen:
Tiefe:
60 mm
Höhe:
130 mm
Breite:
82 mm
Typ:
LEME-12V
Temperaturbereich:
+5 - +60 °C °C
Max. Stromaufnahme:
80 mA
Betriebsspannung max.:
12 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Schaltstrom (max.):
4 A
Betriebsspannungsbereich:
12 V/DC
Stromaufnahme:
80 mA
Schaltspannung (max.):
30 V/DC
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
+5 °C
Anschluss:
Schraubklemmen
Produkt-Art:
Leakagesensor
Messbereich (max.):
15 mm
Messbereich (min.):
0 mm
Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, wassermelder, wasser-melder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 57,35*
€ 83,92*
1 Tag
54
Frei Haus
ab € 64,94*
€ 83,93*
6 Tage
55
Frei Haus
ab € 108,14*
€ 134,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.