Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik Leakagesensor 1 St. LEME-12V Messbereich: 0 - 15 mm (B x H x T) 82 x 130 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-502488-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     LEME-12V
EAN/GTIN:
     4016138557237
Suchbegriffe:
Leckagesonde
Wassermelder
Wassersensor
leckagesonde
B + B Thermo-Technik Leakagesensor 1 St. LEME-12V Messbereich: 0 - 15 mm (B x H x T) 82 x 130 x 60 mm

Leckagemelder mit potentialfreiem Schaltausgang, 12V

Funktionssicheres Impedanz-Messprinzip
Empfindlichkeit/Schaltverhalten einstellbar
Schutzart IP54

Funktionssicherer Leckagemelder mit potenzialfreiem Schaltausgang (Relais). Empfindlichkeit, Schaltverhalten und Messniveau einstellbar. Anwendungsgebiete: Sanitäre Anlagen, Kühlsystem-Überwachung, Kondensat-Schalter für Auffangwannen.

Ausstattung:
Gehäuse weiß, ABS · Vergoldete Mess-Spitzen.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Schraubklemmen · Betriebsspannung max.: 12 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Messbereich (max.): 15 mm · Messbereich (min.): 0 mm · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Schaltspannung (max.): 30 V/DC · Schaltstrom (max.): 4 A · Stromaufnahme max.: 80 mA · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): +5 °C · Weitere technische Daten: Schaltpunkt: 2 - 60 kΩ (15 kΩ), 67 µs

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 82 x 130 x 60 mm
Stromaufnahme max.:
80 mA
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
82 mm
Messbereich:
0 - 15 mm
Marke:
B + B Thermo-Technik
Anschluss (Sensoren):
Schraubklemmen
Typ (Hersteller-Typ):
LEME-12V
Messbereich (max.):
15 mm
Messbereich (min.):
0 mm
Schaltstrom (max.):
4 A
Schaltspannung (max.):
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
12 V/DC
Betriebsspannung max.:
12 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
+5 °C
Produkt-Art:
Leakagesensor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, LEME-12V, wassermelder, wasser-melder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 60,73*
€ 84,12*
Lager 102
57
Frei Haus
ab € 64,78*
€ 84,14*
7 Tage
57
Frei Haus
ab € 108,55*
€ 134,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.