Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik THMOD-I2C-800 THMOD-I2C-800 Temperatursensor-Modul -270 bis +800°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S75143
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     THMOD-I2C-800
EAN/GTIN:
     4016138557213
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Thermoelement-Modul Typ K mit digitaler I²C-Schnittstelle. Kalibriert, integrierte Ausgleichsstellenmessung (PT 1000). Anwendungsgebiete: Messtechnik, Mikrocontroller.
Lieferumfang:
Thermoelement · mit Anwendungsbeispielen.
Hinweise:
Für den Anschluss an die Conrad C-Control geeignet.
Weitere Informationen:
Typ:
THMOD-I2C-800
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
6 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
6 - 24 V/DC
Messbereich Temperatur (max.):
+800 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-270 °C
Anschluss:
Stiftleiste
Produkt-Art:
Temperatursensor-Modul
Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, thermoelement-modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,33*
€ 66,59*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 49,77*
€ 66,60*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 93,39*
€ 118,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
USB-I2C-KAB
ab € 75,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.