Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTES Überwachungsrelais 1 Wechsler MKC-03 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S74931
Hersteller:
     ENTES Elektronik
Herst.-Nr.:
     101587
EAN/GTIN:
     4016138741759
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Phasenausfallrelais zum Schutz von Drehstrommotoren bei Ausfall von einer Phase.
Features:
Betriebsspannung 230 V/AC
Phasenausfallschutz
Phasenfolgeschutz
feste Asymmetrie
1 Relaisausgang 8 A
Weitere Informationen:
Tiefe:
58 mm
Höhe:
90 mm
Breite:
35 mm
Typ:
MKC-03
Betriebsspannung:
230 V/AC
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
8 A
Temperaturbereich:
-5 - +55 °C
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-5 °C
Funktionen:
Phasenausfall
Produkt-Art:
Überwachungsrelais
Weitere Suchbegriffe: Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, phasenüberwachungsrelais 400v, überwachungsrelais, ENTES, MKC-03, überwachungs relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,54*
€ 53,98*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 40,15*
€ 53,99*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 79,70*
€ 101,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.