Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsrelais 1 Wechsler ENTES MKC-03 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507154-BP
Hersteller:
     ENTES Elektronik
Herst.-Nr.:
     101587
EAN/GTIN:
     4016138741759
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Überwachungsrelais 1 Wechsler ENTES MKC-03 1 St.

Phasenausfallrelais MKC

Betriebsspannung 230 V/AC
Phasenausfallschutz
Phasenfolgeschutz
feste Asymmetrie
1 Relaisausgang 8 A

Phasenausfallrelais zum Schutz von Drehstrommotoren bei Ausfall von einer Phase.

Ausstattung:
Phasenausfallschutz · Phasenfolgeschutz · feste Asymmetrie · Kontaktausgang.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Funktionen (Relais): Phasenausfall · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 58 mm · Schaltstrom (max.): 8 A · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -5 °C · Weitere technische Daten: Messkategorie: 3 · Spannungsasymmetrie: 40% fest · Netzanschluss: 3-phasig, 4-Leiter · Verzögerungszeit: 0,2s fest · Montage: Hutschiene

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 35 x 90 x 58 mm
Produktabmessung, Tiefe:
58 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
ENTES
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Funktionen (Relais):
Phasenausfall
Typ (Hersteller-Typ):
MKC-03
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltstrom (max.):
8 A
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-5 °C
Produkt-Art:
Überwachungsrelais
Weitere Suchbegriffe: Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, phasenüberwachungsrelais 400v, überwachungsrelais, ENTES, 101587, MKC-03, überwachungs relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,60*
€ 53,97*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 39,90*
€ 53,98*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 79,54*
€ 101,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.