| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S74788 Herst.-Nr.: ST001001 EAN/GTIN: 9120061810019 |
| |
|
| | |
| Der LC-Level-Controller ist ein elektronisches Instrument zur Anzeige des Tankinhalts in Volumen-Prozent und Liter. Alle gängigen Tankformen (kubisch, zylindrisch liegend oder stehend) werden unterstützt. Die Mehrfach-Messung für höchste Zuverlässigkeit erfolgt berührungsfrei mit Ultraschallimpulsen. Der Tankinhalt wird aus den Tank-Parametern und der gemessenen Distanz im Tank ermittelt. Einfache und wartungsfreie Montage an der Tank-Oberseite durch 2 am Sensor integrierte Gewindegrößen. Höchst zuverlässig und der "Ersatz" für die mechanische Tankuhr bei Heizöl-, Wasser-, Regenwasser-, Altöltanks uvm. Angezeigt werden: Tankinhalt in Liter und Prozent, Tankfreiraumanzeige in Liter, Abstandsanzeige in cm, Tagesverbrauch, Reichweite des Tankinhalts. Features: Tankinhaltsanzeige in Liter und Prozent Berührungslose Messung per Ultraschall Peilstab-genaues Ergebnis Hinweise: Lieferung erfolgt ohne Batterien - bitte separat mitbestellen. Weitere Informationen: | | Schutzart: | IP20 | Max. Umgebungstemperatur: | +45 °C | Typ: | LC 100 | Min. Umgebungstemperatur: | -10 °C | Betriebsspannung: | 6 V/DC | Betriebsspannungsbereich: | 6 V/DC | Umgebungstemperatur: | -10 bis +45 °C | Produkt-Art: | Füllstands-Sensor |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 147,77* | € 190,20* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 151,69* | € 190,21* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 276,98* | € 337,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|