Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecuTech Füllstands-Sensor LC 100 ST001001 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SecuTech
SecuTech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910171565
Herst.-Nr.:
     ST001001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
SecuTech Füllstands-Sensor LC 100 ST001001 1St.

Tankinhaltsanzeige in Liter und Prozent
Berührungslose Messung per Ultraschall
Peilstab-genaues Ergebnis

Der LC-Level-Controller ist ein elektronisches Instrument zur Anzeige des Tankinhalts in Volumen-Prozent und Liter. Alle gängigen Tankformen (kubisch, zylindrisch liegend oder stehend) werden unterstützt. Die Mehrfach-Messung für höchste Zuverlässigkeit erfolgt berührungsfrei mit Ultraschallimpulsen. Der Tankinhalt wird aus den Tank-Parametern und der gemessenen Distanz im Tank ermittelt. Einfache und wartungsfreie Montage an der Tank-Oberseite durch 2 am Sensor integrierte Gewindegrößen. Höchst zuverlässig und der "Ersatz" für die mechanische Tankuhr bei Heizöl-, Wasser-, Regenwasser-, Altöltanks uvm. Angezeigt werden: Tankinhalt in Liter und Prozent, Tankfreiraumanzeige in Liter, Abstandsanzeige in cm, Tagesverbrauch, Reichweite des Tankinhalts.

Kategorie: Füllstands-Sensor
Typ: LC 100
Betriebsspannung: 6 V/DC
Betriebsspannungsbereich: 6 V/DC
Schutzart: IP20
Min. Umgebungstemperatur: -10 °C
Max. Umgebungstemperatur: +45 °C
Umgebungstemperatur: -10 bis +45 °C
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Füllstands-Sensor
Hersteller-Nr.: ST001001
EAN: 9120061810019
Abstand zu Flüssigkeitsoberfläche: 20 - 250 cm
Montageart: Tank-Oberseite, Montagegewinde 38,1 oder 50,8 mm (1 1/2" oder 2")

Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, SecuTech, ST001001, LC 100, heizöltank, wassertank, regenwassertank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 147,77*
€ 190,20*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 151,69*
€ 190,21*
Lager 1039
7
Frei Haus
ab € 276,98*
€ 337,80*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,80*
€ 401,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,41*
€ 387,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,54*
€ 354,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,44*
€ 344,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,98*
€ 329,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.