Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecuTech Füllstands-Sensor LC 100 ST001001 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507066-BP
Herst.-Nr.:
     ST001001
EAN/GTIN:
     9120061810019
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
SecuTech Füllstands-Sensor LC 100 ST001001 1 St.

Berührungsloser Füllstandsmesser

Tankinhaltsanzeige in Liter und Prozent
Berührungslose Messung per Ultraschall
Peilstab-genaues Ergebnis

Der LC-Level-Controller ist ein elektronisches Instrument zur Anzeige des Tankinhalts in Volumen-Prozent und Liter. Alle gängigen Tankformen (kubisch, zylindrisch liegend oder stehend) werden unterstützt. Die Mehrfach-Messung für höchste Zuverlässigkeit erfolgt berührungsfrei mit Ultraschallimpulsen. Der Tankinhalt wird aus den Tank-Parametern und der gemessenen Distanz im Tank ermittelt. Einfache und wartungsfreie Montage an der Tank-Oberseite durch 2 am Sensor integrierte Gewindegrößen. Höchst zuverlässig und der "Ersatz" für die mechanische Tankuhr bei Heizöl-, Wasser-, Regenwasser-, Altöltanks uvm. Angezeigt werden: Tankinhalt in Liter und Prozent, Tankfreiraumanzeige in Liter, Abstandsanzeige in cm, Tagesverbrauch, Reichweite des Tankinhalts.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 6 V/DC · Schutzart: IP20 · Umgebungstemperatur (max.): +45 °C · Umgebungstemperatur (min.): -10 °C · Weitere technische Daten: Abstand zu Flüssigkeitsoberfläche: 20 - 250 cm · Montageart: Tank-Oberseite, Montagegewinde 38,1 oder 50,8 mm (1 1/2" oder 2")

Hinweis:
Lieferung erfolgt ohne Batterien - bitte separat mitbestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
SecuTech
Schutzart:
IP20
Typ (Hersteller-Typ):
LC 100
Betriebsspannung:
6 V/DC
Umgebungstemperatur (max.):
+45 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Füllstands-Sensor
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, SecuTech, ST001001, LC 100, heizöltank, wassertank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 148,54*
€ 190,64*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 151,52*
€ 190,65*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 276,14*
€ 336,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,65*
€ 226,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,02*
€ 226,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,91*
€ 209,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,47*
€ 194,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,52*
€ 180,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.