| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S74697 Herst.-Nr.: SA1E-LPP3-2M-SET EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit der Laser-Lichtschranke SA1E-L können sehr kleine Objekte in schnellsten Prozessen detektiert werden. Dies wird durch den besonders kleinen Laserstrahl und die extrem kurze Ansprechzeit von nur 250 µs erreicht. Das Ausrichten der optischen Achse wird durch den parallel zur Gehäuseachse austretenden und sichtbaren roten Laserstrahl vereinfacht, was bei der Installation Zeit spart. Die Betriebsart Hell- oder Dunkelschaltend wird mittels eines Schalters am Gerät eingestellt und der PNP-Transistorausgang kann bis zu 100 mA bei 30 V/DC schalten. Mit dem Potentiometer kann die Empfindlichkeit eingestellt werden. Lieferumfang: Reflektor (51 x 72 mm). Hinweise: Zulassungen: UL-Zulassung. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 19.5 mm | Höhe: | 32.7 mm | Breite: | 10.8 mm | Kabellänge: | 2.00 m | Schutzart: | IP67 | Typ: | SA1E-LPP3-2M-SET | Reichweite: | 10 m | Temperaturbereich: | -10 - +55 °C °C | Funktionen: | Polarisationsfilter | Betriebsspannung max.: | 30 V/DC | Betriebsspannung min.: | 10 V/DC | Max. Reichweite im Freifeld: | 10 m | Betriebsspannungsbereich: | 10 - 30 V/DC | Ansprechzeit: | 250 µs | Max. Temperatur: | +55 °C | Min. Temperatur: | -10 °C | Anschluss: | Kabel, offenes Ende | Ausgänge: | PNP | Produkt-Art: | Laser-Reflexions-Lichtschranke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 107,60* | € 139,37* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 109,52* | € 139,38* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 226,46* | € 265,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|